曜日別特売
(3件のレビュー)

中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489447343768N-2503/8"(9.5mm)SQ.250
4,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
489447434768N-380-380
5,620
4,298
4,728(税込)
当日出荷
489447524768N-450-450
6,410
4,998
5,498(税込)
当日出荷
069249253768N-1753/8"(9.5mm)SQ.175
4,180
3,198
3,518(税込)
当日出荷
200518593768N-3003/8"(9.5mm)SQ.-
4,490
3,598
3,958(税込)
当日出荷
069249524768N-300-300
5,160
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
069249684768J-380-380
6,660
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
069249774768J-450-450
7,440
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
069249954768N-600-600
7,530
5,298
5,828(税込)
当日出荷
069249864768J-600-600
8,220
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48944752
2022-02-15
用途: 食品機械のメンテナンス
カネナカ食品工業株式会社

この長さ、1本あると便利です。
手が滑りにくく安心してトルクをかけれます。

対象商品 : 48944734
2016-07-04
用途: 機械の整備
農・林・水産業

まだあまり使ってないが、持ち手が滑り止め加工されていて力を入れやすい。

対象商品 : 48944743
2018-06-19
用途: 自動車整備

自動車整備作業中にホイールナットを締め付けたら折れた!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする