Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ラチェットハンドル首振リ式
ハンドル周辺に障害物のある場合にハンドルを逃がすことのできる首振りタイプのラチェットハンドルです。
全長(mm)
330
トラスコ品番
395-7268
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数
24
質量(g)
700
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48944716
4774N
¥
11,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください