曜日別特売

チェーンソー目立て機

チェーンソー目立て機 - ニシガキ工業チェーンソー目立て機 - ニシガキ工業
(11件のレビュー)

新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます

用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨モーター回転数(min-1[r.p.m])30000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)(モーター)100コード長さ(m)2定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(mm)90×230×50材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組質量(g)610トラスコ品番423-3557内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49042725N-817
8,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

チェンソー目立機
この動画は、30が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: みかんとシイタケを栽培しています。
農・林・水産業

充電の手間がなく、楽に刃研ぎができて重宝してます。

2025-12-09
用途: チェーンソウの目立て
その他業種

1回の目立てでも切れ味抜群、数回使用したときにどうなるのか、来年確認出来ると思う。

対象商品 : 49042725
2024-02-26
用途: チェンソーの目立て時
カイロプラクティック ナガノサービス業

他の目立ての商品を試したのですが使い方が悪いのか、あまり上手くいきませんでした。
でも、この商品を使ってみたら思っていた以上に使う事が出来て良かったです。

対象商品 : 49042725
2022-10-27
用途: チェーンソー目立て
有限会社 徳澤鉄工所

初めてチェーンソーの目立ての機械を購入しましたが使い方も簡単で切れ味も復活します。
個人で敷地の木を切ったりするには大変満足です。

対象商品 : 49042725
2022-12-17
用途: チェンソーの目立て
三井プレス工業

チェンソーのチェーンに当てるだけですから簡単目立てができます。切れ味が戻ります。

対象商品 : 49042725
2022-12-22
用途: 目立て
その他業種

ヤスリ部の径の大きさが合わなかった。もっと外径寸法の種類を増やしてほしい。

2021-08-27
用途: チェーンソーの目立てが素早くできる
サービス業

値段は少々張りますが、電動で刃を研ぐ事ができ、何より早く、鋭く研げます。当初ヤスリを使って研ぐ事を考えましたがこちらを買って正解でした。
ちなみにデプスゲージは買っておいても良いと思いますが最初は必要ないかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 49042725
2021-09-28
用途: チェーンソーの目立てに
サービス業

ソーチェーンを本体に付けたまま目立てが可能で、目立て後の切れ味が戻るので大変便利に使っています。研磨部分も交換可能なので長く使えると思います。
チェーンソーは刃の目立てと張り具合の調整がキモなので、目立て後はソーチェーンの張りも調整すると良いようです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする