摘果鋏

摘果鋏 - 近正摘果鋏 - 近正
(3件のレビュー)

収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。

用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。全長(mm)170刃長(mm)35トラスコ品番409-4841材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)100使用目的収穫、摘果、摘花作業切断対象果樹、野菜内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49042901T-500
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49042901
2022-05-31
用途: 林檎の摘果に使いました、
サービス業

今までも使っていた型と同じものを購入しました、今までと同様、普通に普通です。

対象商品 : 49042901
2020-04-26
用途: マンゴーの不必要な身をカットするのに使用してます。とても使いやすいです。
かごしま・明るい農園株式会社農・林・水産業

切れ味はいいし、細かいところも綺麗に切れて錆びにくいと思います。

対象商品 : 49042901
2015-05-23
用途: 果樹の剪定
農・林・水産業

軽くて良く切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする