近正
青果鋏
刃先が巾広く丸いので収穫物を傷つけません。
用途
玉ねぎ、ナス、アスパラ、葉もの野菜の収穫
全長(mm)
210
刃長(mm)
63
トラスコ品番
409-4891
材質
刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング
質量(g)
140
使用目的
収穫
切断対象
アスパラ、ナス、玉ねぎ、葉もの野菜
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49042953
T-700
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください