日東工器
オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用(空丁番)
2000シリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途
軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応
セット内容
空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本
幅(mm)
110
厚さ(mm)
3.5
全長(mm)
212
材質(本体)
アルミニウム
表面処理
アルマイト処理
取付穴
皿穴(面付型)
ストップ角度
なし
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
適合ドアサイズ
質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上
適用ドア材質
軽量スチール製・アルミ製
適用枠材質
軽量スチール製・アルミ製
表面色
シルバー
本体円筒径(Φmm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48876064
2210L
405-6574
左開き(L)押し勝手
¥
3,220
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48876073
2210R
405-6582
右開き(R)押し勝手
¥
3,220
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください