曜日別特売

一般用両面テープ N0.500

一般用両面テープ N0.500 - 日東電工一般用両面テープ N0.500 - 日東電工一般用両面テープ N0.500 - 日東電工一般用両面テープ N0.500 - 日東電工一般用両面テープ N0.500 - 日東電工一般用両面テープ N0.500 - 日東電工一般用両面テープ N0.500 - 日東電工一般用両面テープ N0.500 - 日東電工
(8件のレビュー)

工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。

用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。主な用途一般用被着材の素材金属基材不織布粘着剤アクリル系ホワイト粘着力(N/10mm)6.35仕様はく離紙付テープ厚さ(mm)0.17主なワークパーツ
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48874664NO5001巻10200.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン379
379
417(税込)
当日出荷
48874673NO5001巻15200.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン549
549
604(税込)
当日出荷
48874682NO5001巻20200.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン719
719
791(税込)
当日出荷
48874707NO5001巻30200.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
48874716500-401巻40200.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48874725NO5001巻50200.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48874691NO5001巻25200.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
55529958NO5001箱(120巻)10200.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55529976NO5001箱(60巻)20200.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55529985NO5001箱(48巻)25200.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
55529994NO5001箱(42巻)30200.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン39,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
残り5点です
55530003NO5001箱(24巻)50200.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55530012NO5001箱(30巻)40200.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン45,980
45,980
50,578(税込)
当日出荷
55665803No.5001箱(16巻)70500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55665812No.5001箱(12巻)80500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン58,980
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55665828No.5001箱(12巻)90500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン64,980
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55665837No.5001箱(12巻)100500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン73,980
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55665846No.5001箱(4巻)200500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55665855No.5001箱(4巻)300500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン73,980
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73542568No.5001巻10500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン789
789
868(税込)
当日出荷
73542577No.5001巻15500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73542586No.5001巻20500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73542595No.5001巻25500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
73542604No.5001巻30500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
73542622No.5001巻40500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン3,098
3,098
3,408(税込)
当日出荷
73542647No.5001巻50500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
73542692No.5001巻100500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
当日出荷
55529967NO5001箱(84巻)15200.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55665706No.5001箱(80巻)10500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55665715No.5001箱(56巻)15500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55665724No.5001箱(40巻)20500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55665733No.5001箱(32巻)25500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55665742No.5001箱(28巻)30500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55665758No.5001箱(24巻)35500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55665767No.5001箱(20巻)40500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55665776No.5001箱(16巻)45500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55665785No.5001箱(16巻)50500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55665794No.5001箱(16巻)60500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55665864No.5001箱(4巻)400500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
73542613No.5001巻35500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
73542638No.5001巻45500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
73542656No.5001巻60500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
73542665No.5001巻70500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
73542674No.5001巻80500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
73542683No.5001巻90500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
73542708No.5001巻200500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
73542717No.5001巻300500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
73542726No.5001巻400500.17一般用不織布アクリル系ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55529967NO50062801378NO500画像準備中一般用両面テープ N0.500日東電工1箱(78巻)
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55665706No.50062800836No.500画像準備中一般用両面テープ N0.500日東電工1箱(120巻)
77,980
税込85,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55665715No.50062800845No.500画像準備中一般用両面テープ N0.500日東電工1箱(80巻)
82,980
税込91,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55665724No.50062800861No.500画像準備中一般用両面テープ N0.500日東電工1箱(60巻)
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55665733No.50062800870No.500画像準備中一般用両面テープ N0.500日東電工1箱(48巻)
81,980
税込90,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55665742No.50062800879No.500画像準備中一般用両面テープ N0.500日東電工1箱(40巻)
88,980
税込97,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55665758No.50062800888No.500画像準備中一般用両面テープ N0.500日東電工1箱(32巻)
77,980
税込85,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55665767No.50062800897No.500画像準備中一般用両面テープ N0.500日東電工1箱(28巻)
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55665776No.50062800906No.500画像準備中一般用両面テープ N0.500日東電工1箱(24巻)
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55665785No.50062800915No.500画像準備中一般用両面テープ N0.500日東電工1箱(24巻)
81,980
税込90,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55665794No.50062800931No.500画像準備中一般用両面テープ N0.500日東電工1箱(20巻)
73,980
税込81,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: ビニール袋貼り
サービス業

通常使用しているものと同じ製品(No.500)で、品質等全く問題ありません。100m品の取り扱いがあると、助かります。

対象商品 : 73542577
2024-07-22
用途: アクリル板の裏に使用
製造業

先方からの指定があり使用しています
1巻きの長さも多く助かります

対象商品 : 73542647
2022-08-26
用途: 金属バッチ貼り付け

主に金属バッチの貼り付けに使用しています。必要十分な接着強度があり、経年劣化も少ないので引き続き使用していきたいです。

対象商品 : 48874707
2022-11-07
用途: 接着剤として
サービス業

薄くてなんとなく頼りないですが手紙とか大変重宝してます

対象商品 : 48874664
2021-04-23
用途: 多用途に

事務、工作、治具など様々な場面で使用します。
粘着力は充分で問題なく使用できます。
他と比べると価格が高い目なので安くなると嬉しいですが
品質相応かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48874673
2020-09-10
用途: 部材と部材の接着時に利用している。

接着の強度がとてもよく、再度注文させて頂いています。
また注文する予定です。

対象商品 : 48874673
2015-01-22
用途: 装置組立作業
製造業

厚さ、粘着性ともに定番のテープです。

対象商品 : 48874673
2013-06-22
用途: 当社製品に取付けに使用

継続品なので問題ない。
当社の要求に合っている。
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
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする