MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。
SUS304よりも耐食性に優れています。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様
取手あり
材質
ステンレス(SUS316L)
クリップ数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48876125
CTH-24-316L
2.3
247
10
269
240×240
240
¥
27,320
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
48876134
CTH-30-316L
3.4
306
20
330
300×300
300
¥
33,350
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
48876143
CTH-36-316L
5.9
366
36
390
360×360
360
¥
50,040
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
当日出荷
48876152
CTH-43-316L
8.5
456
65
464
430×450
430
¥
65,810
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった