曜日別特売

巻き名人 S

巻き名人 S - Mokuba(小山刃物製作所)巻き名人 S - Mokuba(小山刃物製作所)巻き名人 S - Mokuba(小山刃物製作所)

草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。

用途草の刈り取り作業。仕様四角2.4mmナイロンコード300mm×2本適合(コード)Φ3.3mm以下トラスコ品番420-2252材質ナイロン樹脂質量(g)200タイプ手動式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49042077F-201
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ナイロンカッター巻き名人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする