木工用サークルカッター用 センタードリル

木工用サークルカッター用 センタードリル - RELIEF
刃径(Φmm)7全長(mm)71適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど適合26913・26914用トラスコ品番403-5526質量(g)17内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4902575126918
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする