ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ねじチェッカー
30種類以上のねじの判別が可能です。
サイズ
対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通)
◇メートルねじ
ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25)
旧JIS規格:M3・4・5
◇インチねじ
ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8
ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12
ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
材質
アルミ、アルマイトメッキ仕上げ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49043321
92600
ボルト・小ねじ用
418-4491
1.23
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
49043337
92601
ナット・ワッシャー用
418-4505
1.32
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください