testo(テストー)
TESTO815デジタル騒音計
軽量ボディーで手軽に測定できます。
動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
用途
建築現場での騒音計測。
工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。
測定レベル範囲(dB)
32~130
周波数範囲(Hz)
31.5~8000
トラスコ品番
411-3241
質量(g)
195
電源
積層型9V乾電池×1本(付属)
分解能
0.1dB
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
55×43×255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49043906
0563 8155
¥
68,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください