testo(テストー)
汎用温湿度プローブ
435-2と435-4専用高精度温湿度プローブ
分解能
(温度)0.1℃
(湿度)0.1%RH
トラスコ品番
423-9962
適合機種
TESTO435-2、4
質量(g)
100
温度精度
±0.3℃
湿度測定範囲(%)
0~100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49043854
0636 9735
¥
92,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください