●フロン回収破壊法適合品
●新冷媒・従来冷媒対応
●R32冷媒対応
●セルフクリアリング機能
●大型ファン内
●騒音値80dB以下
●ショルダーストラップ付
●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照)
●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)トラスコ品番423-4413質量(kg)15.7使用温度範囲(℃)0~40電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355回収能力(g/min)(気体)200真空到達度-0.09Mpaコンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式内容量1台