曜日別特売

被覆アルミ三層管

被覆アルミ三層管 - TBC(タブチ)
(2件のレビュー)

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。

用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。種類アルミ管材質高耐熱ポリエチレン(PE)長さ(m)20質量(kg)16仕様日本水道協会認証登録品内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49044992UPC10-HONT 10-20M MAKI10
22,370
17,980
19,778(税込)
当日出荷
49045001UPC13-HONT 10-20M MAKI13
18,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49045001UPC13-HONT 10-20M MAKI39235427UPC13-HONT 10-20M MAKIUPC13-HONT 10-20M MAKI ドライフレックスパイプ TBC(タブチ) 39235427ドライフレックスパイプTBC(タブチ)1巻
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49044992
2022-03-07
用途: 商品入れ替え
電気・ガス・熱供給・水道業

とても良かったです。一週間以内で届くと、まだいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49044992
2021-08-27
用途: エコキュート交換時

保温材をアダプターに被せるように使用していくとどうしても足りなくなるので保温材が長めだと嬉しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする