ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式

ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 - UVEX(ウベックス)ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 - UVEX(ウベックス)ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 - UVEX(ウベックス)ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 - UVEX(ウベックス)ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 - UVEX(ウベックス)ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

ヘルメットに取り付けが容易です。

形状ゴーグル型仕様通気孔付レンズ色クリア内容量1個
注意
※ ヘルメットの形状によっては装着できない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
レンズ厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49007061X-9301SPGレンズ:セルロースアセテート、フレーム:軟質PVC、バンド:スプリング(ステンレス)カバー付1381422-8812
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
49007077X-9302SPG-GYレンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー、バンド:スプリング(ステンレス)カバー付982.2422-8871
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
49007086X-9302SPG-ORレンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー、バンド:スプリング(ステンレス)カバー付982.2422-8880
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49007086
2015-02-08
用途: 粉塵作業や研削作業時に使用していrます。

色やフィット感が最高です。
色々試しましたが現状ではウベックスのヘルメット取付式が重宝します。
ヘルメットにつけることで必ずゴーグルを使用しますし使いたい時にすぐ使えるのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする