ワタナベ工業
サービスバック(ブロックタイプ・ホワイト)
用途に合わせて使えるレジ袋です。ミシン目付のブロックタイプですので引っ掛けて使用できます。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
色
ホワイト
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49045534
SB-25
1袋(100枚)
0.013
405-0428
270
350
200
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
49045543
SB-30
1袋(100枚)
0.014
405-0436
300
380
260
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
49045552
SB-35
1袋(100枚)
0.016
405-0444
350
430
390
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
49045561
SB-40
1袋(100枚)
0.018
405-0452
400
480
540
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
49045577
SB-45
1袋(100枚)
0.02
405-0461
450
530
725
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
49045586
SB-50
1袋(100枚)
0.022
405-0479
500
580
945
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
49045595
SB-60
1袋(50枚)
0.023
405-0487
600
680
720
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
49045604
SB-70
1袋(50枚)
0.024
405-0495
700
800
1040
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください