曜日別特売

抗菌生鮮バット

抗菌生鮮バット - IKD

表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSAなどに優れた抗菌作用を発揮します。抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。

用途厨房での食中毒の防止。病院内での衛生面の確保。食器が原因の食中毒の防止。研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設の衛生面の重視及び容器・食器・道具自身が原因の食中毒などの防止。材質ステンレス(SUS304)(銅含有)商品タイプバット内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
呼称
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49048291K02700000950404-23791.036枚取459×320×44480×342×45
10,770
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
49048307K02700000960404-23870.88枚取383×273×44405×298×45
8,960
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
49048316K02700000970404-23950.64510枚取327×244×44350×265×45
8,060
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする