曜日別特売

丸型パンチング浅バット

丸型パンチング浅バット - IKD丸型パンチング浅バット - IKD
(1件のレビュー)

Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。

用途Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。排水側のストレーナー等に使用できます。金網のザルと違い異物混入の心配がありません。材質ステンレス(SUS430)板厚(mm)0.6商品タイプバット内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
呼称
内径×深さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31268215J02300000995290×1311インチ268×12.4404-2191235
3,630
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49048011J02300000991約175×137インチ152×12.4404-215888
2,230
取扱い終了
49048027J02300000992200×138インチ177×12.4404-2166113
2,330
取扱い終了
49048036J02300000993230×139インチ202×12.4404-2174142
2,780
取扱い終了
49048045J02300000994260×1310インチ233×12.4404-2182190
3,480
取扱い終了
49048054J02300000995290×1311インチ268×12.4404-2191235
3,630
取扱い終了
49048063J02300000996330×1312インチ306×12.4404-2204284
4,460
取扱い終了
49048072J02300000997360×1314インチ339×12.4404-2212361
5,740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49048036
2019-01-07
用途: 試験用
株式会社タケックス・ラボ

試験器具にはめ込む用途で購入。サイズは丁度良かった。
裏面のパンチング穴のエッジが若干引っかかるが使用上は特に問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする