曜日別特売

ティ

ティ - EDWARDSティ - EDWARDSティ - EDWARDS
用途真空配管部品内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33188407C105-11-4213060ティ
15,480
14,980
16,478(税込)
67日以内出荷
返品不可
33188416C105-12-4214080ティ
18,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
33188425C105-14-42150100ティ
21,120
18,980
20,878(税込)
当日出荷
33188434C105-16-42165130ティ
25,340
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
49045771C105114213060-
10,500
取扱い終了
代替品有
49045832C105124214080-
11,600
取扱い終了
代替品有
49045893C1051442150100-
13,700
取扱い終了
代替品有
49045954C1051642165130-
16,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49045771C1051142133188407C105-11-421C10511421 ティ EDWARDS 33188407ティEDWARDS1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
49045832C1051242133188416C105-12-421C10512421 ティ EDWARDS 33188416ティEDWARDS1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
49045893C1051442133188425C105-14-421C10514421 ティ EDWARDS 33188425ティEDWARDS1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
49045954C1051642133188434C105-16-421C10516421 ティ EDWARDS 33188434ティEDWARDS1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする