EDWARDS
クロス
用途
真空配管部品
材質
ステンレス(AISI316L)
形状
クロス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジ
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49046024
C10511422
NW10
60
¥
21,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49046051
C10512422
NW16
80
¥
23,930
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49046085
C10514422
NW25
100
¥
28,140
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
49046137
C10516422
NW40
130
¥
35,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください