シーバイエス
バキュマット120
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ
モノタロウ
¥
8,898
税込
¥
9,788
(3)
(1件のレビュー)
コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
用途
ハードフロア洗浄汚水の吸水。
集塵容量(L)
18
コード長さ(m)
10
質量(kg)
10
トラスコ品番
409-6886
幅(mm)
390
高さ(mm)
550
奥行(mm)
440
電源
単相100V
消費電力
850W
騒音値(dB)
64
最大風量(m
3
/min)
1
吸水量(L)
12
パッド幅(mm)
370
最大真空圧(kPa)
10.6
内容量
1台
注意
※ホース・ノズル類別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49021235
24241469
¥
285,436
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください