ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Wタイプ) ナイロン車輪

ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Wタイプ) ナイロン車輪 - 東信製作所ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Wタイプ) ナイロン車輪 - 東信製作所
材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカストストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49023843WS40-BM10XP1.54030M10×P1.51552
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49023852WS40-BM8XP1.254030M8×P1.251552
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49023861WS50-BM10XP1.55050M10×P1.51563.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49023877WS50-BM8XP1.255050M8×P1.251563.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする