COVER WORK(カバーワーク)
防寒パワーレッグウォーマー
(1件のレビュー)
厚手、裏起毛で暖かいです。保温性と通気性が抜群です。
用途
寒冷地での作業。スキーなどの冬のレジャー。
トラスコ品番
400-2903
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
65
機能
防寒
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49010385
FT521-BK
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください