COVER WORK(カバーワーク)
防寒パワーレッグウォーマー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
49010385
品番
FT521-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
厚手、裏起毛で暖かいです。保温性と通気性が抜群です。
用途
寒冷地での作業。スキーなどの冬のレジャー。
トラスコ品番
400-2903
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
65
機能
防寒