曜日別特売

防寒ロングソックス”ウェットクラブ”

防寒ロングソックス”ウェットクラブ” - COVER WORK(カバーワーク)
(7件のレビュー)

保温性抜群のウエットスーツ素材を使用しています。靴の中でズレを防止するつま先に滑り止め付です。長靴のインナーソックスとして最適です。

用途寒冷地での作業。スキーなどの冬のレジャー。かかとからの長さ(cm)32材質クロロプレーン、ナイロン入数1足特性防寒丈区分ロング指タイプ先丸内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49010351FT2503-L400-2873L18924.5~26
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
49010376FT2503-M400-2890M18723~24.5
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
49010367FT2503-LL400-2881LL19126~27.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49010351
2020-02-13
用途: 屋外作業時

ゴワゴワしていて、いつも使用しているシューズをはくことができません。使用方法検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 49010351
2019-12-20
用途: 寒いとき
株式会社オーテクス製造業

しっかり防寒できます。履き心地はいまいちです。表記より小さい気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 49010367
2018-11-23
用途: 極寒バイクツーリング用
自動車・二輪車・自転車関連業

私の足のサイズは25.5cmなんですが、大きめのLLを買いました。厚手の靴下を履いた上に履きますので。しかし、LLはバカでかい(笑)。ですが、小さいよりマシなので、良いのではないでしょうか。ネオプレーン素材でピッチピチだと、つらそうですよね。

1が参考にしています
対象商品 : 49010351
2017-11-30
用途: 農作業
農・林・水産業

初めて使用するので、半信半疑でしたが、、ちゃんとしっかり暖かくてかさばらずに毎日使用しています。

対象商品 : 49010367
2017-05-19
用途: 農作業に使用しました。長靴のフィット感を高めるためです。
オフィスイマージュサービス業

足形でもう少しフィットすると申し分なしですが、
2足目を注文しようと思ってます。

対象商品 : 49010351
2016-01-10
用途: 寒い時期の外作業
蝦夷桔梗屋

車の整備は時期が関係ないのですが、真冬でもこれがあれば安心です。足元を暖かくするものがあまり見つからないので。

対象商品 : 49010367
2013-11-23
用途: 雪かき

防寒長靴にこの商品を組み合わせれば雪の中に埋もれてもまったくどうじません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする