タジマ耐久ソケット シングル(12角タイプ)

タジマ耐久ソケット シングル(12角タイプ) - タジマツール(TJMデザイン)タジマ耐久ソケット シングル(12角タイプ) - タジマツール(TJMデザイン)タジマ耐久ソケット シングル(12角タイプ) - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

トーション効果で軸のねじれを吸収します。
ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減します。
メーカー従来品の約5倍の軸折れ耐久です。

タイプ12角材質(本体)クロームバナジウム鋼軸長(mm)6.35穴角12角内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48908431TSK-T17-12K17
2,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48908456TSK-T19-12K19
2,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
48908465TSK-T21-12K21
2,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48908431
2022-08-01
用途: 足場工事

以前使っていた物とは少し高価になりますが比べ物になりません。とにかく強く長持ちします。高くても元は取ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする