セーフティリング

セーフティリング - テラオカ(ANEX)セーフティリング - テラオカ(ANEX)セーフティリング - テラオカ(ANEX)セーフティリング - テラオカ(ANEX)
(2件のレビュー)

鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)

用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。材質鋳鉄(ビニールコーティング)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
型式
最小内径(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904713520-4099-1026SR-136三角フラスコ:50mL
ナス形フラスコ、丸底フラスコ:100mL
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4904714420-4099-1126SR-247三角フラスコ:100mL ナス形フラスコ、丸底フラスコ:200mL
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
4904715320-4099-1226SR-360三角フラスコ:200mL ナス形フラスコ、丸底フラスコ:300/500mL
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
4904716220-4099-1328SR-469三角フラスコ:300mL ナス形フラスコ、丸底フラスコ:500mL
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
4904717120-4099-1428SR-582三角フラスコ:500mL ナス形フラスコ、丸底フラスコ:1~2L
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 丸型フラスコの固定

5サイズ、フラスコのサイズにより使用していますが5色カラフルで分かりやすくて助かっています。小さいですが重量感がありフラスコが動かないのがいいです。

対象商品 : 49047144
2023-10-16
用途: 恒温水槽でボトルの加温
国立大学法人金沢大学教育・研究機関

十分な重さと安定感があって、外側はソフトなビニールコーティングで、側面にネームラベルも貼れるので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする