スーパーアネックス瓶洗浄装置

スーパーアネックス瓶洗浄装置 - テラオカ(ANEX)スーパーアネックス瓶洗浄装置 - テラオカ(ANEX)
(1件のレビュー)

外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。

トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150内容量1台
注意
※口内径が小さいものや瓶形状により洗浄できないものがあります。貴重品や機器類のそばで本機を使用しないこと(水跳ねに注意)蛇口への取付は先端にネジのない水道呼13にビスで固定します。蛇口形状によっては取付けできないものがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904712612-7000-10
55,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: ガラス瓶の洗浄

瓶をリングで支えられるので、力を入れずに洗えて便利です。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする