曜日別特売

ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ)

ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ) - CATEYEソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ) - CATEYEソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ) - CATEYEソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ) - CATEYEソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ) - CATEYEソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ) - CATEYEソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ) - CATEYEソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ) - CATEYE
(3件のレビュー)

ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。

用途
工場内の安全表示。
夜間の外灯がない箇所。
危険な場所の簡易誘導。
付属品両面テープ蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本)仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません)材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系長さ(mm)120幅(mm)100高さ(mm)18質量(g)220電源ソーラー式点滅数(回/分)180±20LED使用数(個)4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49047826LE-260A417-4861両面タイプ
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
49047835LE-260A2417-4879片面タイプ
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
49047844LE-260R417-4887両面タイプ
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
49047853LE-260R2417-4895片面タイプ
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-04
用途: 夜間駐車用
木下建設工業株式会社建設業・工事業

購入して半年以上室内に放置しておりました。8月頃外にだして充電しましたが、点灯しませんでした。

対象商品 : 49047853
2022-11-14
用途: 駐車場区画の目印に
有限会社 キムラプラン

夜は光始めるとかなり目立つ存在になります。ただ、4個購入した内1個が点灯しません。交換して頂けると助かります。

対象商品 : 49047826
2016-09-29
用途: 安全確保
LDCV N教育・研究機関

1個当たりが少し高価ですが,ホール(KH)周りの段差部分に使用しています。取付け前は,夕方頃からつまずく方がありました。今後,つまずく方が少なくなればと願っています (^-^*) 光の向きに指向性があるのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする