マグダスターホースセット

マグダスターホースセット - WTBマグダスターホースセット - WTBマグダスターホースセット - WTB

エアダスターガン本体は、マグネシウム合金です。ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。

用途一般生産工場に。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5仕様プラグ付材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8コイル部(mm)内径5×外径8内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最大使用寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49048754WT91D-3GMP398-55392802
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49048763WT91D-5GMP398-55473604
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49048772WT91D-7GMP398-55554406
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする