曜日別特売

PEフィッティング

PEフィッティング - スイコーPEフィッティング - スイコーPEフィッティング - スイコーPEフィッティング - スイコーPEフィッティング - スイコーPEフィッティング - スイコーPEフィッティング - スイコーPEフィッティング - スイコー
(4件のレビュー)

タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。

タイプ部品内容量1個
注意
※個人宅配送不可
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
内径(Φmm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48872957PE FITTING 15A FKM417-3481ポリエチレン(PE)、FKM(バイトン)603215A
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
48872975PE FITTING 20A FKM417-3503ポリエチレン(PE)、FKM(バイトン)1103820A
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
48872993PE FITTING 25A FKM417-3520ポリエチレン(PE)、FKM(バイトン)1454625A
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
48873011PE FITTING 40A FKM417-3546ポリエチレン(PE)、FKM(バイトン)2356340A
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
48873036PE FITTING 50A FKM417-3562ポリエチレン(PE)、FKM(バイトン)3057350A
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
48873054PE FITTING 65A FKM417-3589ポリエチレン(PE)、FKM(バイトン)6059765A
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
48873072PE FITTING 80A FKM417-3601ポリエチレン(PE)、FKM(バイトン)77011080A
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
48872932PE FITTING 100A FKM417-3465ポリエチレン(PE)、FKM(バイトン)950136100A
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48873063PE FITTING 65A IIR417-3597ポリエチレン(PE)、IIR(ブチル)6059765A
オープン
取扱い終了
代替品有
48872941PE FITTING 100A IIR417-3473ポリエチレン(PE)、IIR(ブチル)950136100A
オープン
取扱い終了
代替品有
48872966PE FITTING 15A IIR417-3490ポリエチレン(PE)、IIR(ブチル)603215A
オープン
取扱い終了
48872984PE FITTING 20A IIR417-3511ポリエチレン(PE)、IIR(ブチル)1103820A
オープン
取扱い終了
48873002PE FITTING 25A IIR417-3538ポリエチレン(PE)、IIR(ブチル)1454625A
オープン
取扱い終了
48873027PE FITTING 40A IIR417-3554ポリエチレン(PE)、IIR(ブチル)2356340A
オープン
取扱い終了
48873045PE FITTING 50A IIR417-3571ポリエチレン(PE)、IIR(ブチル)3057350A
オープン
取扱い終了
48873081PE FITTING 80A IIR417-3619ポリエチレン(PE)、IIR(ブチル)77011080A
オープン
取扱い終了
16242765PE FITTING 25A EPDM495-0461ポリエチレン(PE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)1454625A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48873063PE FITTING 65A IIR21504647PE FITTING 65A EPDMPE FITTING 65A IIR PEフィッティング スイコー 21504647PEフィッティングスイコー1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48872941PE FITTING 100A IIR21504586PE FITTING 100A EPDMPE FITTING 100A IIR PEフィッティング スイコー 21504586PEフィッティングスイコー1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48872957
2022-04-01
用途: ジャンボックス
農・林・水産業

上記フィッテイングに会う止水せんも欲しいのですが有りますか?

9が参考にしています
対象商品 : 48872993
2021-06-09
用途: 屋外給水タンク修理
株式会社ロン・リバイス製造業

サイズが外形の八角ネジ部分でしかわからなかった、(内側給水部分径のサイズもあったかもしれない) 発送については早かったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 48872993
2015-03-09
用途: 薬品配管
建設業・工事業

腐食もなく良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 48872966
2014-03-20
用途: タンクの穴塞ぎ

締め付け部分のネジ山が弱い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする