吉野
コンテナバッグ角型 注入口付
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途
土木建築用に。
仕様
(ラミネート)なし
トラスコ品番
412-7510
質量(kg)
2.0
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□500×950
外径(mm)
□870
内容量
1個
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48973111
YS-CB-CD-1
1150
本体:耐候剤入りポリプロピレン
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください