曜日別特売
(3件のレビュー)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠

用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なし種別樹脂、粒状物運搬用内容量1枚
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48973075YS-CB-200A650本体:耐候剤入りポリプロピレン
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48973084YS-CB-500A700本体:耐候剤入りポリプロピレン
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
48973172YS-CB-UB-CBA-41050本体:耐候剤入りポリプロピレン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
48973066YS-CB-1000E1100本体:耐候剤入りポリプロピレン
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48973084
2023-03-31
用途: 産業廃棄物分別用
司工務店建設業・工事業

産廃の分別する上で丁度良いサイズで種類別に分別できるのでこれからも利用しようと思います。

対象商品 : 48973066
2017-09-11
用途: 稲刈りに使用

さすが農業用です。投入口が細いのでコンバインから籾を排出する際にバッグをスタンド等にセットしなくても軽く手を添えておくだけで綺麗に詰める事が出来ます。

3が参考にしています
対象商品 : 48973084
2015-08-17
用途:

そこに穴が開いてなかったので、使用はしてないです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

排出口付は、排出口寸法(径×高さ)(mm) の数値が入っております、YS-CB-1000Eのみになります。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする