曜日別特売

コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型

コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型 - 吉野コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型 - 吉野コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型 - 吉野コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型 - 吉野

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠

用途鉱物・パウダー運搬用に。外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000内容量1枚
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大充填質量(kg)
外径(mm)
高さ(mm)
材質
トラスコ品番
質量(kg)
投入口寸法(径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48973251YS-CB-L1000E1000Φ11001060本体:耐候剤入りポリプロピレン412-76092.2Φ500×500
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
48973242YS-CB-L1000C1000Φ11001100本体:耐候剤入りポリプロピレン412-75952.1Φ1100×850
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
48973181YS-CB-1000C-PE1000Φ11001100本体:耐候剤入りポリプロピレン、内袋:ポリエチレン412-74212.7Φ1100×850
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
48973224YS-CB-L1000A1000Φ11001100本体:耐候剤入りポリプロピレン412-75791.9Φ1100×850
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
48973215YS-CB-KTG1200CL1000Φ11001250本体:耐候剤入りポリプロピレン412-75612.2Φ1100×850
3,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする