曜日別特売

コンテナバッグ丸型 汎用タイプ

コンテナバッグ丸型 汎用タイプ - 吉野コンテナバッグ丸型 汎用タイプ - 吉野コンテナバッグ丸型 汎用タイプ - 吉野
(4件のレビュー)

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠

用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1内容量1枚
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48973154YS-CB-JD-2 BLACK1080-
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
48973032YS-CB-1000A1100本体:耐候剤入りポリプロピレン
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
89703792YS-CB-40001200-
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 発泡剤の処分
株式会社エムケーエンジニアリング建設業・工事業

嵩張る発泡剤をまとめて収納できて容量も大きいので重宝しています。

対象商品 : 48973032
2020-10-14
用途: 廃棄物入れ
しみず工業有限会社

とても良い。強度もあるので(1トンくらいは余裕)使いやすい。
2度目の購入ですので何の心配のない。

対象商品 : 48973154
2015-12-08
用途: 廃棄物置場の職場別分別のため

性能・質に優れていて、使用し易い。

1が参考にしています
対象商品 : 48973032
2014-10-14
用途: 籾殻入れに。
大和オート

籾殻入れに使いましたが移動に重すぎで半分位のがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする