ぴかぱっく 反射タイプ 40W用

ぴかぱっく 反射タイプ 40W用 - 吉野ぴかぱっく 反射タイプ 40W用 - 吉野ぴかぱっく 反射タイプ 40W用 - 吉野ぴかぱっく 反射タイプ 40W用 - 吉野ぴかぱっく 反射タイプ 40W用 - 吉野ぴかぱっく 反射タイプ 40W用 - 吉野
(1件のレビュー)

既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。

用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで透明(透過面)鏡面(反射面)適合種別40形幅(mm)78長さ(mm)1190厚さ(mm)0.3質量(g)33トラスコ品番412-7676材質PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂内容量1本
注意
※180℃で軟化します。連続的には120℃以下で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48973023YS-PKP-M40
920
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48973023
2015-02-26
用途: 工場の照明カバーとして

機能性に問題は無いが、先端が鋭利な為に手を怪我してしまった。装着の際の手袋使用などを促したほうが良いと思う。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする