ぴかぱっく 拡散タイプ 40W用

ぴかぱっく 拡散タイプ 40W用 - 吉野ぴかぱっく 拡散タイプ 40W用 - 吉野ぴかぱっく 拡散タイプ 40W用 - 吉野ぴかぱっく 拡散タイプ 40W用 - 吉野

既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。

用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで半透明(透過面)白色(反射面)トラスコ品番412-7650材質PET樹脂長さ(mm)1190幅(mm)78厚さ(mm)0.4質量(g)30適合種別40W形内容量1本
注意
※180℃で軟化します。連続的には120℃以下で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48973014YS-PKP-K40
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする