双眼メガネルーペ(フレームタイム)

双眼メガネルーペ(フレームタイム) - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ(フレームタイム) - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ(フレームタイム) - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ(フレームタイム) - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ(フレームタイム) - I.L.K(池田レンズ工業)

作業に便利。視野が広く使いやすいメガネタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。

用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。レンズサイズ(mm)45×110材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂タイプフレームタイプ種類メガネルーペ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49049341HF-30D1.6
5,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
49049357HF-30DE1.6・2
8,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49049366HF-30E2
5,900
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする