G7コントローラー

G7コントローラー - 浦和工業

モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。

仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)トラスコ品番430-5728質量(kg)2.3コード長さ(m)2出力電圧(V)DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子2極内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49049497UC900-90
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする