曜日別特売

ミニタージェット2

ミニタージェット2 - 浦和工業
(1件のレビュー)

小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。

用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシトラスコ品番430-5752定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4ハンドピース寸法(mm)27.5×143保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49049524UM-JET-23500~3500019601.5
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49049524
2018-12-08
用途: 電子機器筐体の削り修正、電子基板のパターンカット、ちょっとした穴あけ・削り
製造業

もう何十年前からMINITORを使っています。
本当にスムーズに回ります。静かです。回転ブレなどありません。トルクフルです。
長時間使ってもダレないです。
正真正銘、本当のプロ用です。
買って損はないと思います。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする