ロータリーハンドピース(一体型)

ロータリーハンドピース(一体型) - 浦和工業ロータリーハンドピース(一体型) - 浦和工業

手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。

仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ全長(mm)157最大径(Φmm)28コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49049506UG42A-90-21000~200002201.5
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
49049515UG43A-90-21000~350002201.5
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする