電動油圧式鉄筋カッター

電動油圧式鉄筋カッター - オグラ

高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。

用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13電圧(V)単相100(50/60Hz)定格電流(A)7コード長さ(m)5消費電力(W)710質量(kg)7.3付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース切断時間(秒)1.2(D13切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110仕様出力荷重52kNトラスコ品番395-3149内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49050547HBC-613
167,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする