曜日別特売

特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー - KENWOOD

単3乾電池1本による長時間運用が可能です。
使いやすい回転式アンテナです。
エコモードを搭載し省エネ性能を実現しました。

周波数範囲(MHz)
(単信)422.0500~422.300
(半複信)送信/440.0250~440.3625、受信/421.5750~421.9175
質量(g)130電源単3電池1本(電池別売)定格電圧DC1.5Vチャンネル数交互通話:20ch+中継通話:27ch(中継器別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×26.5×95アンテナサイズ(mm)69.2通信方法単信及び半複信方式電波形式F3E送信出力10mW/1mW(※1mWは中継器通話の1~18ch設定時のみ有効)通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49050653UBZ-EA20RB417-5026ブラック
オープン
取扱い終了
49050662UBZ-EA20RL417-5034ブルー
オープン
取扱い終了
49050671UBZ-EA20RY417-5042イエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする