壽環境機材
スーパーアタックMロール
鉱物油から動植物油まで全ての油脂を吸着できます。コストパフォーマンスに優れたメンテナンス用に最適な油吸着材です。
用途
オイル用。
対応
オイル
トラスコ品番
401-3581
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
500
厚さ(mm)
4
質量(kg)
10
タイプ
ロールタイプ
長さ(m)
50
吸収量
(油)179L/巻
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49050766
SUPERATTACKMROLL
¥
26,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください