曜日別特売

スーパーアタックM10

スーパーアタックM10 - 壽環境機材スーパーアタックM10 - 壽環境機材

鉱物油から動植物油まで全ての油脂を吸着できます。コストパフォーマンスに優れたメンテナンス用に最適な油吸着材です。

用途オイル用。対応オイル材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番401-3573厚さ(mm)4質量(kg)10タイプシートタイプ縦(mm)500横(mm)500吸収量(L/箱)(油)179内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49050757SUPERATTACKM10500500
27,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする