曜日別特売

作業灯 キャプテンライトLED

作業灯 キャプテンライトLED - 三協リール作業灯 キャプテンライトLED - 三協リール作業灯 キャプテンライトLED - 三協リール作業灯 キャプテンライトLED - 三協リール作業灯 キャプテンライトLED - 三協リール作業灯 キャプテンライトLED - 三協リール作業灯 キャプテンライトLED - 三協リール
(6件のレビュー)

高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。

用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用本体寸法(mm)350×65×42消費電力(W)7照度(Lux)130材質樹脂ケース周波数(Hz)50/60電源(V)125電球の種類LED内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49050811CL-1805LED5.00865
20,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49050827CL-1810LED10.001315
25,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
49050836CL-18LED0.22415
19,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49050836
2021-02-10
用途: 自動車整備

狭い場所や軽作業には、充電式のLEDライトを使用しているが、それ以外は、やはりAC電源の方が残量気にせず使えるので良い。
製品的に、特に問題ありません。

対象商品 : 49050811
2019-01-09
用途: 作業灯
自動車・二輪車・自転車関連業

一番トップのフックが付いてるラバー部分だけ欲しい。フック取付穴のゴムが切れてフックが取れた。バラバラで部品が出てくれると助かる。

対象商品 : 49050836
2018-07-09
用途: 自動車整備の際

とても明るくて良いです。たた、ひっかける用になっていますが、引っかかるところがないときのために、いろいろ工夫しています。
ライトのてっぺんに磁石がついているとたすかるのですが。。。。

対象商品 : 49050811
2018-02-14
用途: 屋外での夜間作業
住友建機販売株式会社

弊社は雪国にあるため冬場の除雪シーズンは夜間作業が多くあります。その時にすごく役にたっています。今日もう一個注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 49050827
2017-10-11
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段は今までの蛍光灯タイプより安く、明るさも十二分!耐久性はまだ使用開始して半年なのでなんともいえないが、LED部分の交換部品も出でいるので長く使っていけそうな気がする。今後はこちらの作業灯に順次変更していきたいと思う。

対象商品 : 49050811
2017-04-29
用途: タンク内面の溶接ビードの確認等
ソートク工業株式会社

とても良いです。今まで白熱球ハンディライトや、LED電球に変えた物を使用していましたが、風袋が大きく奥の細いところなど入りませんでしたが、これは細長い形状なので狭いところまで入りますし照らせます。また、片面のみの発光なので、光が目に入って眩しいということもありません。作りもしっかりしています。今回2台目ですが、1年以上前に買った1台目も、問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする