三協リール
作業灯 キャプテンライト用LEDランプ交換ユニット
用途
自動車や機械のメンテナンス時の照明用
消費電力(W)
7
電球の種類
LED
トラスコ品番
404-8342
材質
樹脂ケース
質量(g)
225
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
125
本体寸法(mm)
230×65×42
内容量
1本
注意
※キャプテンライト専用の交換ユニットですので、他社作業灯ではご使用できません。本製品のみでの使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49050845
LED-18
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください