サンケーキコム
二重鋲
地図・ポスター・図面の掲示や、トレース・複車の仮止などに活躍します。画鋲抜き入りです。
色
ゴールド
タイプ
平タイプ
トラスコ品番
409-1833
材質(本体)
PE・スチール(真鍮メッキ)
質量(g)
92
材質(ケース)
PS
内容量
1ケース(130本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48871304
NK-13
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください