曜日別特売

吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)

吊り型防振ゴム MSF型(シングル型) - 昭和電線吊り型防振ゴム MSF型(シングル型) - 昭和電線
(1件のレビュー)

防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。

用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト(メートルねじ)
適合ボルト(ウィットねじ)
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49050881MSF-30-SM10W3/8418-253716930
1,580
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
49050906MSF-40-SM12W1/2418-255333940
2,440
1,598
1,758(税込)
当日出荷
49050924MSF-50-SM12W1/2418-257053950
3,010
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49050863MSF-22-SM10W3/8418-25118722
910
取扱い終了
49050942MSF-65-SM16W5/8418-2596110065
2,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49050881
2016-02-25
用途: 配管の吊に使用
建設業・工事業

吊ボルトの調整範囲が長く取れてよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする